Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Ventilator 3-PH polumschaltbar HRFD 630/12/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518K-38053568
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     00410
EAN/GTIN:
     4010184004103
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Axial-Ventilator 3-PH polumschaltbar HRFD 630/12/6

Axial-Hochleistungsventilator Rohrhülse zylindrisch, beidseitige Flansche, direkt angetrieben. Zylindrisches Rohr aus verzinktem Stahlblech, mit Laufrad umschließend, beidseitig angeformtem Flansch, Lochbild nach DIN 24155. Mit außenliegendem Klemmenkasten. Laufrad mit 7 Schaufeln aus GFK, Nabe aus verzinktem Stahlblech, Flügelanstellung im Stillstand von außen stufenlos verstellbar, mit hohem Wirkungsgrad, Auswuchtgüte G 6.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Volumenstrom:
10470 m³/h
Drehzahl:
935 1/min
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Nennweite:
630 mm
Verschlussklappe:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.956,63975*
€ 2.116,82975*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.970,84*
€ 2.126,64*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.964,95*
€ 2.133,30*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.035,00*
€ 2.228,57*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.077,72*
€ 2.231,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.133,30*
€ 2.538,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.104,43*
€ 2.504,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.017,82*
€ 2.401,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.988,95*
€ 2.366,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.964,95*
€ 2.338,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.