Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewerbe-Waschautomat Lotosweiß PWM 907 DP D LW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewerbe-Waschautomat Lotosweiß PWM 907 DP D LW
Gewerbe-Waschautomat Lotosweiß PWM 907 DP D LW
Artikel-Nr.:
     3518K-39553912
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     11050600
EAN/GTIN:
     4002516087465
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Gewerbe-Waschautomat
Gewerbe-Waschmaschine
Gewerbewaschmaschine

Gewerbe-Waschautomat Lotosweiß PWM 907 DP D LW

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt, mit Laugenpumpe und zielgruppenspezifischen Programmen, Leistung: 7,0 kg in 49 min., Trommelvolumen: 64 l, höchster Bedienkomfort mit Fulltouch-Farbdisplay - M Touch Flex, gründliche Reinigung durch Profi-Waschprogramme, zukunftsfähig vernetzt per WLAN
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Bauart:
sonstige
Türanschlag:
rechts
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
5500 W
Absicherung des Gerätes:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.612,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.938,71*
€ 4.687,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.873,31*
€ 4.609,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.705,10*
€ 4.409,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.633,80*
€ 4.324,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.612,49*
€ 4.298,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.