Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewerbe-Geschirrspüler Tanksystem F PTD 701 AE DOS eds


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewerbe-Geschirrspüler Tanksystem F PTD 701 AE DOS eds
Gewerbe-Geschirrspüler Tanksystem F PTD 701 AE DOS eds
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     3518K-39553994
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     11097610
EAN/GTIN:
     4002516104216
Suchbegriffe:
Gastro-Geschirrspülmaschine
Gastro-Spülmaschinen
Gastronomie-Spülmaschine
Gastronomiespülmaschine

Gewerbe-Geschirrspüler Tanksystem F PTD 701 AE DOS eds

Tank-Spülmaschine, nur 46 cm breit mit integrierten Reinigerbehältern - der Gläserspezialist, max. Reinigungsleistung: 1535 Gläser/h, einfache und flexible Bedienung, Full-Touch-Display, sparsam und effizient: nur 1,80 l Wasserverbrauch pro Spülgang, immer das richtige Programm - spülgutspezifische Lösungen, unterbaubar - perfekt für den Einsatz im Thekenbereich, Programme: Spülgutspezifisch, Kurz, Energiespar/Eco, Intensiv, Selbstreinigung, Entkalken, Grundreinigung, integr.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Bauart:
unterbaufähig
Dekorfähig:
mit Zubehör möglich
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Breite:
460 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
725 mm
Tiefe:
637 mm
Mit Besteckschublade:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.871,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.223,59*
€ 6.216,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.143,59*
€ 6.120,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.949,65*
€ 5.890,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.872,10*
€ 5.797,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.871,97*
€ 5.797,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.