Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschautomat Express Serie4 WAN28KH3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waschautomat Express Serie4 WAN28KH3
Waschautomat Express Serie4 WAN28KH3
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518K-39566892
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     WAN28KH3
EAN/GTIN:
     4242005360628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Waschmaschine
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine

Waschautomat Express Serie4 WAN28KH3

Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: A Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 46 kWh / 47 Liter Nennkapazität: 1 - 8 kg Programmlaufzeit4: 3:33 h:min Schleudereffizienzklasse: B Schleuderdrehzahl**: 400 - 1400 U/Min. Geräuschwert: 70 dB (A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: A Programme Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche Spezialprogramme:  Hygiene Plus, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, ExtraKurz 15'/30', Fein/Seide, Wolle-Handwäsche Optionen SpeedPerfect: perfekt sauber in bis zu 65% weniger Zeit.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Bauart:
unterschiebbar
Arbeitsplatte abnehmbar:
nein
Geräteart:
Frontlader
Türanschlag:
links
Grundfarbe der Blende:
weiß
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Spannung:
220..240 V
Frequenz:
50 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 490,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,06*
€ 706,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,86*
€ 692,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,93*
€ 650,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,14*
€ 627,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,86*
€ 584,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.