Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewerbe-Geschirrspüler Frischw.,Lotosweiß PFD402 DAC LW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewerbe-Geschirrspüler Frischw.,Lotosweiß PFD402 DAC LW
Gewerbe-Geschirrspüler Frischw.,Lotosweiß PFD402 DAC LW
Artikel-Nr.:
     3518K-39566991
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     12065200
EAN/GTIN:
     4002516575665
Suchbegriffe:
Gastro-Geschirrspülmaschine
Gastro-Spülmaschinen
Gastronomie-Spülmaschine
Gastronomiespülmaschine

Gewerbe-Geschirrspüler Frischw.,Lotosweiß PFD402 DAC LW

Stand-Frischwasser-Spülmaschine mit Körben, für Hotellerie-, Gastronomie- und Cateringbetriebe.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Dekorfähig:
nicht möglich
Grundfarbe der Blende:
weiß
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
8900 W
Absicherung des Gerätes:
16 A
Spannung:
230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.552,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.935,17*
€ 5.872,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.857,44*
€ 5.780,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.666,97*
€ 5.553,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.589,98*
€ 5.462,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.552,07*
€ 5.416,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.