Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gemeinschaftskühlgerät multipolar MP182-6F-U li


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gemeinschaftskühlgerät multipolar MP182-6F-U li
Gemeinschaftskühlgerät multipolar MP182-6F-U li
Artikel-Nr.:
     3518K-39666990
Hersteller:
     Eisfink
Herst.-Nr.:
     83020103
EAN/GTIN:
     4007537132293

Gemeinschaftskühlgerät multipolar MP182-6F-U li

6 Einzelfächer, abschließbar, stufenlos regelbarer Temperatur, automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung
Weitere Informationen:
Spannung:
220..240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlusswert:
60 W
Breite:
600 mm
Höhe:
850 mm
Tiefe:
600 mm
Türanschlag:
links
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.183,04*
€ 1.332,77*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.390,35*
€ 1.557,58*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.405,89*
€ 1.581,70*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.557,58*
€ 1.853,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.542,63*
€ 1.835,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.475,37*
€ 1.755,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.433,59*
€ 1.705,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.390,35*
€ 1.654,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.