Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlgerät Minibar Absorption,30L HiProEvolutionA30Gli


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlgerät Minibar Absorption,30L HiProEvolutionA30Gli
Artikel-Nr.:
     3518K-39667205
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600050540
EAN/GTIN:
     5999024868671

Kühlgerät Minibar Absorption,30L HiProEvolutionA30Gli

Absorber-Minibar, geräuschlose Absorptionskühlung, Glastür, Aluminiumgriff, LED-Beleuchtung für Flaschen, Bedienpanel, Glastür-Ablagefächer, elegante Glaseinlegeböden, verstellbare Einlegeböden, Gewicht: 15,9 kg
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
G
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
257 kWh
Grundfarbe der Tür:
sonstige
Nutzinhalt des Kühlfachs:
26 l
Geräuschemission:
0 dB(A) re 1 pW
Breite:
384 mm
Höhe:
520 mm
Tiefe:
446 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 430,82*
€ 514,70*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 429,15*
€ 520,08*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,08*
€ 618,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,26*
€ 617,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,73*
€ 594,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,75*
€ 569,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,15*
€ 510,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.