Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Herdset EES33101ZM+HE604062X KOMBI3023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EB-Herdset EES33101ZM+HE604062X KOMBI3023
EB-Herdset EES33101ZM+HE604062X KOMBI3023
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3518K-39992852
Hersteller:
     Electrolux
Herst.-Nr.:
     801 418 524
EAN/GTIN:
     7332543934898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauherd
Elektro-Herd
Elektroherd
elektroherd aeg

EB-Herdset EES33101ZM+HE604062X KOMBI3023

Bestehend aus: Einbau-Herd EES33101ZM (SurroundCook Multifunktionsherd, MaxiKlasse , Versenkknebel, Elektronikuhr mit Timerfunktionen, Temperaturbereich von 50 °C-275 °C, Leichtreinigungstür und -ausstattung, glatte Innenwände aus Longclean-Emaille, Einhängegitter mit Einschubhilfe, Türverglasung: SafeToTouch, Antifinger Edelstahl-Beschichtung, Grillheizstab, Kühlgebläse, Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Auftauen, Grillstufe 2 , Grillstufe 1, Feuchte Umluft, Pizzastufe, Heißluft mit Ringheizkörper, aufrüstbar mit: FlexiRunners SuperClean Vollauszug oder FlexiRunners Vollauszug/Backauszug, Zubehör: 1 emailliertes Backblech, 1 Kombirost, Garraumbeleuchtung 40 W Halogen, 230/400 V) und herdgebundenes Kochfeld HE604062XB (4 strahlungsbeheizte Kochzonen, keine Stufen Regulierung der Kochstellen, OptiFit Frame - Edelstahlrahmen, Ansteuerung Kochzonen über den Einbauherd, Ansteuerung Zusatzfunktionen über Touch Control-Berührungssensor, Schnellaufglühende Kochzonen, Restwärmeanzeige für 4 Kochzonen, OptiFix: einfaches Installationskonzept, Glasfarbe schwarz, Einbauhöhe: 38 mm, Gerätebreite: 576 mm, Gerätetiefe: 516 mm, Ausschnittmaß Breite: 560 mm, Ausschnittmaß Tiefe: 490 mm, Anschlusswert: 7 kW, Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser: 0,75/2,2 kW / 12/21 cm, Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser: 1,2 kW / 14,5 cm, Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser: 1,2 kW / 14,5 cm, Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser: 1,5 (2,4) kW / 17x26,5 cm, 220/240 V)
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
einbaufähig
Energieart Kochfeld:
Strom
Energieart Backofen:
Strom
Grundfarbe:
Edelstahl mit Antifingerprint
Lage der Steuerung:
vorne
Anschlusswert:
10350 W
Höhe:
594 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: elektro herd, einbau elektroherd
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 53,00*
ab € 446,57*
€ 529,30*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 444,92*
€ 530,96*
33 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 449,15*
€ 535,11*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,96*
€ 631,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,22*
€ 626,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,20*
€ 600,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,21*
€ 577,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,92*
€ 529,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.