Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Backofenset Express HBA537BS0+HEZ538000 HBA517GS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EB-Backofenset Express HBA537BS0+HEZ538000 HBA517GS2
EB-Backofenset Express HBA537BS0+HEZ538000 HBA517GS2
Produktbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3518K-39997028
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     HBA517GS2
EAN/GTIN:
     4242005379682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Bosch Einbaubackofen
Bosch Elektroherd

EB-Backofenset Express HBA537BS0+HEZ538000 HBA517GS2

Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Bauform:
Einbaugerät
Kochfeldsteuereinheit integriert:
nein
Energieart:
Strom
Grundfarbe:
grau
Frequenz:
50/60 Hz
Elektroanschlusswert:
3400 W
Absicherung des Gerätes:
16 A
Höhe:
595 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 432,93*
€ 515,58*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 429,82*
€ 520,09*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 474,99*
€ 564,31*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,31*
€ 671,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,76*
€ 658,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,01*
€ 622,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,52*
€ 602,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,99*
€ 565,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.