Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Herdset HEA517BS1+NIF645CB5E HND615LS61


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3518K-39997154
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     HND615LS61
EAN/GTIN:
     4242005379002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Elektroherd
Bosch Induktionskochfeld
Einbauherd
Elektro-Herd

EB-Herdset HEA517BS1+NIF645CB5E HND615LS61

Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
einbaufähig
Energieart Kochfeld:
Strom
Energieart Backofen:
Strom
Grundfarbe:
Edelstahl
Lage der Steuerung:
vorne
Spannung:
220..240 V
Anschlusswert:
11200 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 45,00*
ab € 816,15*
€ 916,24*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 920,80*
€ 1.028,35*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.109,85*
€ 1.234,36*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.145,55*
€ 1.272,01*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.234,36*
€ 1.468,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.222,54*
€ 1.454,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.174,98*
€ 1.398,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.145,33*
€ 1.362,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.109,85*
€ 1.320,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
HEA517BS1
ab € 585,89*
Zubehör
Bosch
NIF645CB5E
ab € 563,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.