| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3518K-40567223 Herst.-Nr.: 3-180-1500-1-21 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PV-Wechselr. 3-phasig 180KVA 1MPP 1 Eing. SHP180-21 PV-Wechselrichter zur Netzeinspeisung Pac, r/Sac, max 180000 W / 180000 VA, 690 VAC, 1500 VDC, dreiphasige Einspeisung mit Blindleistungsversorgung, transformatorlos, Ethernet-Schnittstelle, web-basierte Einrichtung der Ländereinstellungen, integrierter Überspannungsschutz DC (Typ II) und AC (Typ II), MPP- Tracker und eine weitere DC Combiner Box erforderlich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Mit Trafo: | nein | Integrierter DC-Schalter: | nein | Ethernet: | nein | Drahtlos: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |