Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarmodul 390Wp, Charge D.1 White 390


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3518K-40568765
Hersteller:
     Meyer Burger
Herst.-Nr.:
     10308488
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel

Solarmodul 390Wp, Charge D.1 White 390

D = Glasgruppe D und 1 = Backsheet-Gruppe 1, Maximale Qualität: Produktion der Solarzellen und -module nach höchsten Standards ausschließlich in Deutschland. Patentierte SmartWire-Technologie macht Module maximal widerstands- und leistungsfähig. Solarzellentyp Halbzellenmodul 120, mono n-Si, HJT, Frontabdeckung Solarglas, 3,2 mm, Rückabdeckung Hochbarriere-Konstruktion, weiß, Rahmen Eloxiertes Aluminium (schwarz), Anschlussdosen 3 Dioden, Schutzart IP68 gemäß IEC 62790, Kabel PV-Kabel 4 mm², 1,2 m lang, nach EN 50618, PV-Kabel 4 mm², Stecker MC4, gemäß IEC 62852, Schutzart IP68 erst nach Anschluss, Max.
Weitere Informationen:
Zellwerkstoff:
Monokristallin
MPP-Nennleistung bei STC:
390 Wp
Max. Systemspannung:
1000 V
MPP-Spannung:
37,8 V
Leerlaufspannung:
44,5 V
MPP-Strom:
10,4 A
Kurzschlussstrom:
10,9 A
Modul-Wirkungsgrad (STC):
21,2 %
Länge:
1767 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solar modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,72*
€ 225,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,36*
€ 221,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,32*
€ 216,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,57*
€ 211,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,64*
€ 180,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.