Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrichter STP110-60 AFCIDC-PV2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3518K-43366520
Hersteller:
     SMA
Herst.-Nr.:
     202725-00.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

Wechselrichter STP110-60 AFCIDC-PV2

Sunny Tripower CORE2 (STP 110-60) AFCI, DC-PV2 Solar-Wechselrichter zur Netzeinspeisung Pac,r/Sac,max 110000 W/ 110000 VA, dreiphasig einspeisend, mit Blindleistungseinspeisung, transformatorlos, Ethernet Kommunikationsschnittstelle, browser-basierte Einrichtung der Ländereinstellungen, 12 unabhängige MPP-Tracker, 24 DC-Eingänge, sicherungslose DC-Architektur, Anschluss Sunclix, integrierter DC- Lasttrennschalter, AC-Anschluss für Kupfer- oder Aluminiumleiter, DC-Überspannungsableiter Typ I/II, AC- Überspannungsableiter Typ II, mit integrierter AFCI
Weitere Informationen:
Max. Eingangsleistung DC:
175000 W
Max. Eingangsspannung DC:
1100 V
Max. Eingangsstrom bei DC:
312 A
Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker:
26 A
Max. Eingangsstrom DC pro Stringeingang:
26 A
Bemessungsspannung MPP:
500..800 V
Ausgangsnennleistung AC:
110000 W
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
12
Max. Wirkungsgrad:
98,4 %
Hinweis zur Abbildung:
Deeplink Produktseite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.493,42*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.744,41*
€ 6.835,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.704,06*
€ 6.787,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.554,80*
€ 6.610,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.493,42*
€ 6.537,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.