Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHD LED-TV 127cm,Andr.,Beta2 50VCE223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UHD LED-TV 127cm,Andr.,Beta2 50VCE223
UHD LED-TV 127cm,Andr.,Beta2 50VCE223
Energielabel
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     3518K-43668633
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     AU1T00
EAN/GTIN:
     4013833063162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher

UHD LED-TV 127cm,Andr.,Beta2 50VCE223

Video Perfection Index: 1200, High Dynamic Range (HDR), Hybrid Log Gamma (HLG), Grundig Micro Dimming Engine, Audio-Ausgangsleistung: 32 W, Magic Fidelity, Dolby Digital®, Betriebssystem: Android 9, USB-Cloning, Time-Shift, Bluetooth, Channel Editor App, CI+ Slot, Optical, Kopfhörer-Buchse (Ø 3,5 mm), Ethernet RJ45-Buchse, VESA: 200x100 mm
Weitere Informationen:
Technologie:
LED
Bildschirmdiagonale sichtbar:
126 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
50 Zoll
Auflösung:
4K UHD
DVB-T-Tuner:
ja
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
ja
DVB-C-Tuner:
ja
DVB-C2-Tuner:
nein
DVB-S-Tuner:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 378,11*
€ 435,04*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 378,79*
€ 435,61*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,04*
€ 517,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,11*
€ 513,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,96*
€ 496,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,27*
€ 487,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,11*
€ 449,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.