Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HD Smart TV 61cm,Android HN24GV310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HD Smart TV 61cm,Android HN24GV310
HD Smart TV 61cm,Android HN24GV310
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3518K-43668797
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     HN24GV310
EAN/GTIN:
     9120106661033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher

HD Smart TV 61cm,Android HN24GV310

Betrachtungswinkel: 178/178°, statische Panel-Helligkeit: 220 cd/m², Reaktionszeit: 9,5 ms, Kontrastverhältnis: 3000:1, Farbttiefe: 8 bit (16 Millionen), HDR 10, dynamische Rauschunterdrückung, dynamischer Kontrast, Smart TV (Smart OS: Android TV , HbbTV, Netflix, Apple TV, Media Player, integr. Chromecast, Smartphone/Tablet-Fernbedienung), AV Stereo, 2x2,5 W Ausgangsleistung, Equalizer/Balance, Dolby Digital 5.
Weitere Informationen:
Bildschirmdiagonale sichtbar:
60 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
24 Zoll
Auflösung:
HD Ready
DVB-T-Tuner:
ja
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
ja
DVB-C-Tuner:
ja
DVB-C2-Tuner:
nein
DVB-S-Tuner:
ja
DVB-S2-Tuner:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,99*
€ 243,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,41*
€ 238,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,71*
€ 234,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,76*
€ 227,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,18*
€ 200,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.