Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-46450541 Herst.-Nr.: 2434 EAN/GTIN: 4031136070670 |
|
|
| | |
| Balkonständer f.4 Betonpl. feuerverzinkt BS 40/4 Drehpunkt Mast feuerverzinkt bis zu 8 Waschbetonplatten einlegbar ( 4 x 2 Stck.) Grundfläche ca. 90 x 90cm Mastlänge ca. 100cm Mastdurchmesser 48mm sehr stabile Ausführung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Standrohrhalterung | Mastrohrdurchmesser: | 0..48 mm | Abstand bezogen auf: | Wand | Abstand: | 100 cm | Werkstoff: | Stahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 242,98* | € 274,40* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 243,49* | € 274,72* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 261,61* | € 296,00* | | | | | 4 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 265,06* | € 298,70* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 273,94* | € 309,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|