| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-46469786 Herst.-Nr.: 243411 EAN/GTIN: 8424450303207 |
|
|
| | |
| Flachdachständer f.100cm Spiegel BS100 Flachdachhalter für SAT-Anlagen Ø100cm, mit Mast Feuerverzinkt, Ø60cm. Spezielle Halterung für Balkone oder Terrassen (ebene Flächen), ausgestattet mit einem 100 cm breiten, robusten und stabilen quadratischen Boden, für mind. 4 Stück 50 x 50 cm Betonplatten. In der Mitte be- findet sich ein Sockel mit einem Mast (1 m, Ø 60 mm). Feuerverzinkter Stahlmast mit ausge- zeichneter Korrosionsbeständigkeit, der eine längere Lebensdauer im Freien gewährleistet. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Standrohrhalterung | Mastrohrdurchmesser: | 60 mm | Abstand bezogen auf: | Standrohr | Abstand: | 100 cm | Werkstoff: | Stahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 318,74* | € 327,44* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 319,28* | € 327,80* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 327,11* | € 335,60* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 339,26* | € 348,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|