| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-48053668 Herst.-Nr.: 00381 EAN/GTIN: 4010184003816 |
| |
|
| | |
| Hochleistungsventilator Axial 3-PH HRFD 560/6 Axial-Hochleistungsventilator Rohrhülse zylindrisch, beidseitige Flansche, direkt angetrieben. Zylindrisches Rohr aus verzinktem Stahlblech, mit Laufrad umschließend, beidseitig angeformtem Flansch, Lochbild nach DIN 24155. Mit außenliegendem Klemmenkasten. Laufrad mit 7 Schaufeln aus GFK, Nabe aus verzinktem Stahlblech, Flügelanstellung im Stillstand von außen stufenlos verstellbar, mit hohem Wirkungsgrad, Auswuchtgüte G 6. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl | Luftmenge unbelastet: | 8180 m³/h | Anschlussspannung: | 400 V | Leistungsaufnahme: | 0,28 kW | Mit thermischem Schutz: | ja | Gleichstrommotor: | nein | Indirekter Antrieb: | nein | Elektrischer Anschluss: | Anschlussklemmen | Schutzart (IP): | IP55 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.281,37* | € 1.427,76* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 1.289,97* | € 1.438,45* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.289,86* | € 1.440,28* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.298,20* | € 1.453,14* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.282,08* | € 1.468,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|