Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Rippenrohr-Heizkörper 1500W 230V pulverbe. Ex1500-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Rippenrohr-Heizkörper 1500W 230V pulverbe. Ex1500-L
Ex-Rippenrohr-Heizkörper 1500W 230V pulverbe. Ex1500-L
Artikel-Nr.:
     3518K-48056386
Hersteller:
     Schultze
Herst.-Nr.:
     EX 1500-L
EAN/GTIN:
     4010202608191
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
rippenrohrheizung schultze
rippenrohrheizung

Ex-Rippenrohr-Heizkörper 1500W 230V pulverbe. Ex1500-L

Ausführung komplett pulverbeschichtet. Ex-Rippenrohrheizgeräte dienen zur Erwärmung der Raumluft in explosionsgefährdeten Betriebsstätten der Zone 1 und 2. 1500W 230V, T3, L=1865mm, IP66.
Weitere Informationen:
Leistung:
1500 W
Rippen-Durchmesser:
125 mm
Spannung:
230 V
Automatischer Temperaturregler:
nein
Niedrige Oberflächentemperatur:
nein
Universell anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Höhe:
200 mm
Breite:
125 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.362,61*
€ 1.541,43*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.361,67*
€ 1.542,41*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.457,63*
€ 1.640,40*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.541,43*
€ 1.834,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.526,55*
€ 1.816,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.452,76*
€ 1.728,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.408,90*
€ 1.676,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.362,61*
€ 1.621,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schultze
EX 1500-E
ab € 2.613,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.