Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türluftschleier 18KW Wass 230V,IP21,2068mm PA3220CW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türluftschleier 18KW Wass 230V,IP21,2068mm PA3220CW
Artikel-Nr.:
     3518K-49153250
Hersteller:
     Frico
Herst.-Nr.:
     19811
EAN/GTIN:
     7393410004847
Suchbegriffe:
Luftschleier
Türluftschleier
luftschleier

Türluftschleier 18KW Wass 230V,IP21,2068mm PA3220CW

Empfohlene Installationshöhe 3,2 m (Die empfohlene Installationshöhe variiert je nach dem entsprechenden Bereich). Horizontale Montage. Der PA3200C ist ein kompakter Luftschleier für Eingangsbereiche von Gewerbegebäuden. Der Luftschleier verfügt über ein integriertes Steuerungssystem und kann auch per Fernbedienung reguliert werden, wodurch er leicht zu installieren und zu bedienen ist.
Weitere Informationen:
Max. Montagehöhe (Ablufthöhe):
3,2 m
Max. Türbreite:
2 m
Max. Luftmenge:
3300 m³/h
Anzahl der Lüfterstellungen:
2
Anschlussspannung Lüfter:
230 V
Max. Leistungsaufnahme der Lüfter:
0,3 kW
Max. Stromaufnahme der Lüfter:
1,3 A
Max. Schallpegel (in 3 Meter Entfernung):
58 dB(A)
Breite:
2068 mm
Höhe:
256 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.514,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.813,21*
€ 3.347,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.780,35*
€ 3.308,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.641,18*
€ 3.143,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.573,43*
€ 3.062,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.514,87*
€ 2.992,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.