Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschautomat Toplader LTR6E60278


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waschautomat Toplader LTR6E60278
Waschautomat Toplader LTR6E60278
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3518K-49566136
Hersteller:
     Electrolux
Herst.-Nr.:
     913 143 646
EAN/GTIN:
     7333394010007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toplader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
aeg waschautomat

Waschautomat Toplader LTR6E60278

Serien: 6000er Serie, ProSense® Mengenautomatik, Waschmittel-Einspülung: LiquiDose, Aqua Control System mit Alarm
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Arbeitsplatte abnehmbar:
nein
Geräteart:
Toplader
Grundfarbe der Blende:
weiß
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Spannung:
230 V
Anschlusswert:
2200 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
903 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: waschautomat, waschautomat 7kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 53,00*
ab € 540,01*
€ 636,32*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 543,65*
€ 638,44*
1 Tag
5
€ 45,00*
ab € 546,40*
€ 642,86*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,44*
€ 759,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,61*
€ 742,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,16*
€ 703,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,94*
€ 681,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,65*
€ 646,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.