Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewerbe-Geschirrspüler PTD 901 LIFT WES DOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewerbe-Geschirrspüler PTD 901 LIFT WES DOS
Artikel-Nr.:
     3518K-49566687
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     11917980
EAN/GTIN:
     4002516485759
Suchbegriffe:
Gastro-Geschirrspülmaschine
Gastro-Spülmaschinen
Gastronomie-Spülmaschine
Gastronomiespülmaschine

Gewerbe-Geschirrspüler PTD 901 LIFT WES DOS

Durchschub-Spülmaschine mit autom. Haubenfunktion, integr. Dosierung und Enthärter, Programm für leichte Verschmutzungen, Programm für normale Verschmutzungen, Programm für starke Verschmutzungen, zusätzl. Programmoptionen, Spülgutspezifisch, Einweichen, Selbstreinigung, Entkalken und Grundreinigung, max. Reinigungsleistung: 1296 Teller/h, für ein ergonomisches Arbeiten - autom.
Weitere Informationen:
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Breite:
636 mm
Geräuschemission:
62 dB(A) re 1 pW
Anzahl der Programme:
4
Mit Besteckschublade:
nein
Wassersicherheitssystem:
ja
Mit Besteckkorb:
nein
Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:
Edelstahl/Edelstahl
Länge des Zulaufschlauchs:
150 cm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.804,06*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.186,49*
€ 15.691,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.079,71*
€ 15.564,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.847,61*
€ 15.288,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.804,06*
€ 15.236,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.