Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlgerät Minibar Absorption,40L HiProAlphaA40S li


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlgerät Minibar Absorption,40L HiProAlphaA40S li
Artikel-Nr.:
     3518K-49667297
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600050536
EAN/GTIN:
     5999024868534

Kühlgerät Minibar Absorption,40L HiProAlphaA40S li

Absorber-Minibar, 40-l-Klasse, geräuschlose Absorptionskühlung für hohen Gästekomfort, höhenverstellbarer Einlegeboden für 6 Ebenen zur individuellen Aufbewahrung, untere Türablage mit Zierleiste für 1,5-l-Flaschen oder Wein- und Sektflaschen, Quick-Fix-Schiebescharnier zum einfachen Einbau in Möbeln, umweltfreundliche Absorptionstechnologie vollständig chromatfrei, CPC-Logik für beste Kühlleistung und Energieeffizienz, Gewicht: 15,30 kg
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
G
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Ausführung:
1-türig
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
210 kWh
Grundfarbe der Tür:
schwarz
Nutzinhalt des Kühlfachs:
33 l
Geräuschemission:
0 dB(A) re 1 pW
Breite:
405 mm
Höhe:
550 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 373,52*
€ 443,02*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 372,17*
€ 447,25*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,25*
€ 532,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,18*
€ 530,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,70*
€ 512,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,45*
€ 492,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,17*
€ 442,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.