Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchlaufspeicher 600l,Standspeicher SBS 601 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchlaufspeicher 600l,Standspeicher SBS 601 W
Artikel-Nr.:
     3518K-49755127
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     229980
EAN/GTIN:
     4017212299807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standspeicher
Warmwasserspeicher
standspeicher

Durchlaufspeicher 600l,Standspeicher SBS 601 W

Der Kombinations-Durchlaufspeicher eignet sich für die Trinkwarmwasser-Bereitung. Das Gerät kann sowohl als Pufferspeicher für die hydraulische Entkopplung der Volumenströme von Wärmepumpe und Heizkreis genutzt werden als auch zur Speicherung von Heizenergie. Der Durchlaufspeicher eignet sich für Ein- und Zweifamilienhäuser, bei hydraulisch zusammengeschalteten Geräten auch im Mehrfamilienhaus.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Boilers:
Stahl
Material Mantel:
sonstige
Oberflächenschutz Gefäß:
sonstige
Inhalt:
613 l
Max. Betriebstemperatur:
95 °C
Max. Arbeitsdruck:
3 bar
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Mit Ablaßmöglichkeit (Anschluss):
ja
Platzierung vertikal:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.615,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.894,64*
€ 3.444,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.862,52*
€ 3.406,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.723,94*
€ 3.241,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.655,03*
€ 3.159,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.615,30*
€ 3.112,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
238490
ab € 372,03*
Zubehör
Stiebel Eltron
238489
ab € 372,27*
Zubehör
Stiebel Eltron
230312
ab € 127,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.