| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3518K-49993833 Herst.-Nr.: EHS231 EAN/GTIN: 4051543136660 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | EB-Herd EBH230+KFH110 EHS 231 Herd-Set (best. aus EBH230 und KFH110), XL-Backraum 69 l. Ausstattung Herd EBH380: Versenkbare Knebel mit fineLINE Ring, Uhr mit programmierbarem Time, 9 Funktione, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze mit Umluft, Unterhitze mit Umluft, Grill, Großflächengrill, Großflächengrill mit Umluft, echte Heißluft, Auftaustufe, Backraumbeleuchtung, ORANIER CLEAN UP-Emaillierung, glatte Seitenwände, Relingsystem verchromt, 1 verchromter Grillrost, 1 emailliertes Backblech, 1 emaillierte Fettpfanne. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Energieeffizienzklasse: | A | Bauform: | Einbaugerät | Energieart Kochfeld: | Strom | Energieart Backofen: | Strom | Grundfarbe: | schwarz | Spannung: | 400 V | Anschlusswert: | 9 W | Absicherung des Gerätes: | 16 A | Höhe: | 595 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3518 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 65,00* | ab € 470,25* | € 562,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 33 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 45,00* | ab € 469,29* | € 563,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3518 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3518 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3518 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | ![](/p.gif) | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|