| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-50554995 Herst.-Nr.: SBS5.0-10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wechselrichter Storage SBS5.0-10 AC-gekoppelter einphasiger Batteriewechselrichter, Multistring für bis zu 3 Li-Ionen Hochvoltbatterien, Pac,r/Sac, max. 6,0 kW/ 6,0 kVA, transformatorlos, SMA Smart Connected, einfache Installation und Monitoring via integriertem Webserver mit Smart Inverter Screen sowie Installationsassistent, integrierte RS-485 Kommunikationsschnittstelle, maximale Flexibilität für neue und bestehende Anlagen durch AC-Kopplung, Ethernet, SMA Modbus und SunSpec Protokoll, integrierte Notstromfunktion, vollautomatische Backup- Funktion (optional) Weitere Informationen: | | Ausgangsleistung: | 5000 W | Kurzzeitige Spitzenlast: | 6300 W | Ausgangsfrequenz: | 45..65 Hz | Laderegler integriert: | nein | Schutzart (IP): | IP65 | Anschluss DC für Batterie: | ja | Display: | Standard | Datenaustausch: | ja | Betriebstemperatur: | -25..60 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.218,11* | € 3.422,71* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3.231,63* | € 3.423,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|