Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnradpumpe 4,3ccm ZP2PF1KR4,3F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hydraulik-Zahnradpumpe mit Europäischem Normflansch (Plesseyflansch), Baugröße 1
Exemplarische Darstellung: Hydraulik-Zahnradpumpe mit Europäischem Normflansch (Plesseyflansch), Baugröße 1
Zeichnung: Europäischer Normflansch (Plesseyflansch), Baugröße 1
Artikel-Nr.:
     3518K-53500738
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     68217
EAN/GTIN:
     4050571816094
Suchbegriffe:
Hydraulik-Zahnradpumpe
hydraulik zahnradpumpe

Zahnradpumpe 4,3ccm ZP2PF1KR4,3F

Werkstoffe: Gehäuse: Aluminium, Befestigungsflansch: Aluminium oder Stahl, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: Druckmitteltemperatur: -15°C bis max.+80°C, Umgebungstemperatur: -15°C bis max. + 60°C Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis Einsatzbereich: Industrie- und Mobilhydraulik Befestigung: 4-Lochflansch 52 x 72 Zentrierdurchmesser: 25,4 Antriebswelle: Kegel 1:8, M6 x 1 (à10 gemessen am Wellenaustritt) Sauganschluss: Flansch (Lochkreis 30 mit Befestigungsgewinde M 6) Druckanschluss: Flansch (Lochkreis 30 mit Befestigungsgewinde M 6) *Richtwert für die Aggregatauslegung berechnet mit 95% volumetrischem Wirkungsgrad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 284,22*
€ 334,90*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 383,46*
€ 446,87*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,87*
€ 531,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,92*
€ 516,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,95*
€ 494,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,46*
€ 456,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.