Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HD LED-TV 80cm,Mainline 32GHB5340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HD LED-TV 80cm,Mainline 32GHB5340
Artikel-Nr.:
     3518K-53668897
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     BQ8T00
EAN/GTIN:
     4013833064602
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher

HD LED-TV 80cm,Mainline 32GHB5340

Auflösung: HD ready (1366x768), Audio-Ausgangsleistung: 32 W, Dolby Digital®, USB-Cloning, CI+ Slot, Optical, Kopfhörer-Buchse (Ø 3,5 mm), HDMI ARC, VESA: 200x100 mm
Weitere Informationen:
Technologie:
LED
Bildschirmdiagonale sichtbar:
80 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
32 Zoll
Auflösung:
HD Ready
DVB-T-Tuner:
ja
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
ja
DVB-C-Tuner:
ja
DVB-C2-Tuner:
nein
DVB-S-Tuner:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 168,10*
€ 202,81*
1 Tag
13
€ 5,90*
ab € 168,90*
€ 203,25*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,81*
€ 241,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,79*
€ 234,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,60*
€ 228,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,41*
€ 221,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,10*
€ 200,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.