Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4K Direct LED Display SONY 550 cd SON FW-75BZ35L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sony FW-75BZ35L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 550 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-75BZ35L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 550 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-75BZ35L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 550 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-75BZ35L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 550 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-75BZ35L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 550 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-75BZ35L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 550 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-75BZ35L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 550 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-75BZ35L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 550 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-75BZ35L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 550 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-75BZ35L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 550 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-75BZ35L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 550 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-75BZ35L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 550 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Artikel-Nr.:
     3518K-53669850
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     3005001062
EAN/GTIN:
     4548736150164
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display

4K Direct LED Display SONY 550 cd SON FW-75BZ35L

75 Zoll 4K Direct LED Display, powered by Android, Auflösung: 4K (3840 x 2160), Kontrast: 1200:1, Format: 16:9, Helligkeit: 550 cd/m², Gewicht: 31,5 kg, VESA 300 x 300
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2019/2013/EU):
E
Hinweis zur Abbildung:
Energielabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.502,03*
€ 1.635,99*
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 1.504,12*
€ 1.649,02*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.750,88*
€ 1.920,05*
2 Tage
5
€ 1,00*
ab € 1.803,32*
€ 1.970,36*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.920,05*
€ 2.284,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.912,85*
€ 2.276,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.850,02*
€ 2.201,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.807,04*
€ 2.150,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.750,88*
€ 2.083,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.