Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKW/DAB+ Kombiantenne f.30...60cm UD 23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UKW/DAB+ Kombiantenne f.30...60cm UD 23
UKW/DAB+ Kombiantenne f.30...60cm UD 23
Artikel-Nr.:
     3518K-56467201
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     76335
EAN/GTIN:
     4010056763350
Suchbegriffe:
DAB Antenne
FM Antenne
Radio
Radio-Antenne

UKW/DAB+ Kombiantenne f.30...60cm UD 23

Die UD 23 ist eine passive Kombiantenne fàr den Empfang von analogen UKW-Signalen sowie dem digitalen Rundfunk DAB/DAB+. Der Antennengewinn betràgt 3dB im Band III (DAB/DAB+) und 0 dB bei UKW. 2 separate F-Anschlüsse ermöglichen die getrennte Einspeisung von UKW und DAB/DAB+.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Radio-/Fernsehantenne
Empfangsbereich:
UKW (FM)
Kanalbereich:
5..12
Max. Gewinn:
3 dB
Länge:
0,642 m
Anzahl der Frequenzbänder:
2
Frequenzband 1:
87,5..108 MHz
Frequenzband 2:
174..240 MHz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,51*
€ 28,42*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,18*
€ 29,34*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 21,42*
€ 29,69*
3 Tage
5
€ 6,40*
ab € 22,48*
€ 31,00*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.