| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-58050086 Herst.-Nr.: SC23DCI EAN/GTIN: 4030262005945 |
|
|
| | |
| Raumklimagerät 2350W Kühlleistung SC 23 DCI Klimaanlage Leistungsaufnahme Kühlmodus 730 W / Heizmodus 720 W, Kühlleistung 2350 W, Heizleistung 2360 W, maximaler Luftstrom intern/extern 400/480 m³/h Weitere Informationen: | | Ausführung: | Luft/Luft | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 230 V | Spannungsart: | AC | Drehzahlgeregelt: | ja | Mit Temperaturregelung: | ja | Funktion Master/Slave: | nein | Mit Heizfunktion: | ja | Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C: | 2350 W | Umgebungstemperatur während des Betriebs: | 25 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.300,60* | € 2.561,54* | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 2.315,82* | € 2.562,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|