Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR-Heizung 420W Weiss matt MHS-RCP62420WT.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR-Heizung 420W Weiss matt MHS-RCP62420WT.100
Artikel-Nr.:
     3518K-59169660
Hersteller:
     ELKA Krischke
Herst.-Nr.:
     724.001.250
EAN/GTIN:
     4260005159530
Suchbegriffe:
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel
Infrarotheizung

IR-Heizung 420W Weiss matt MHS-RCP62420WT.100

IR-Heizung für Rasterdecken inkl. delta dore Steuerung
Weitere Informationen:
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leistungsaufnahme:
420 W
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
593 mm
Breite:
593 mm
Tiefe:
30 mm
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 800,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 935,68*
€ 1.113,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 916,91*
€ 1.091,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 873,21*
€ 1.039,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,63*
€ 1.002,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 800,61*
€ 952,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.