Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewerbe-Waschautomat Lotosweiß PWM 907 DV D LW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewerbe-Waschautomat Lotosweiß PWM 907 DV D LW
Gewerbe-Waschautomat Lotosweiß PWM 907 DV D LW
Artikel-Nr.:
     3518K-59553914
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     11050610
EAN/GTIN:
     4002516087472
Suchbegriffe:
Ablaufventil
Frontlader Waschmaschine
Gewerbe-Waschautomat
Gewerbe-Waschmaschine

Gewerbe-Waschautomat Lotosweiß PWM 907 DV D LW

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufventil und zielgruppenspezifischen Programmen. Leistung 7,0 kg in 49 min.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Bauart:
sonstige
Türanschlag:
rechts
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
5500 W
Absicherung des Gerätes:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.622,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.929,74*
€ 4.676,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.865,86*
€ 4.600,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.701,55*
€ 4.404,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.631,91*
€ 4.321,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.622,49*
€ 4.310,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.