Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-59654336 Herst.-Nr.: GSN58AWDV EAN/GTIN: 4242005186846 |
| | |
|
| | |
| Gefriergerät Serie6 GSN58AWDV Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: D Nutzinhalt gesamt: 366 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 366 l Gefriervermögen in 24 Std.: 20.8 kg Energieverbrauch / Jahr: 222 kWh/a SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB Lagerzeit bei Störung : 12 h Design Vertikaler Stangengriff LED-Beleuchtung im Gefrierbereich Komfort und Sicherheit NoFrost - nie wieder abtauen! TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik Gefrierteil Ice-Twister herausnehmbar VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums 5transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 191. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU): | D | Ausführung: | Gefriertruhe | Bauform: | Standgerät | Bauart: | sonstige | Gehäusegrundfarbe: | weiß | Grundfarbe der Tür: | weiß | Spannung: | 220..240 V | Frequenz: | 50 Hz | Anschlusswert: | 120 W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 701,45* | € 792,69* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 710,39* | € 804,54* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 727,94* | € 820,03* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 752,64* | € 850,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|