Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastronomie-Kühlgerät Umluftkühlung FRFvg 5501-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Liebherr FRFvg 5501 Gefrierschrank Freistehend 571 l C Weiß
Liebherr FRFvg 5501 Gefrierschrank Freistehend 571 l C Weiß
Liebherr FRFvg 5501 Gefrierschrank Freistehend 571 l C Weiß
Liebherr FRFvg 5501 Gefrierschrank Freistehend 571 l C Weiß
Liebherr FRFvg 5501 Gefrierschrank Freistehend 571 l C Weiß
Artikel-Nr.:
     3518K-59667866
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     993599751
EAN/GTIN:
     9005382241790
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank

Gastronomie-Kühlgerät Umluftkühlung FRFvg 5501-20

Kühlgerät mit Umluftkühlung, PerformanceSteuerung: Elektronische Steuerung, Material Tür: Volltür, Material/Farbe Gehäuse: Stahl / Weiß, Schloss: mechanisch
Weitere Informationen:
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Spannung:
220..240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
55 W
Bruttofassungsvermögen gesamt:
571 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
419 l
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
C
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
576 kWh
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.307,69*
€ 1.440,74*
€ 53,00*
ab € 1.305,18*
€ 1.441,72*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.358,96*
€ 1.497,59*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.440,74*
€ 1.714,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.424,60*
€ 1.695,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.370,68*
€ 1.631,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.337,27*
€ 1.591,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.307,69*
€ 1.556,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Liebherr
993599951
ab € 1.484,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.