Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroherd 60cm CCB6446BBB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektroherd 60cm CCB6446BBB
Artikel-Nr.:
     3518K-59876567
Hersteller:
     Electrolux
Herst.-Nr.:
     940 003 123
EAN/GTIN:
     7333394063379
Suchbegriffe:
Elektro-Herd
Elektroherd
elektroherde standgeräte
elektro herd

Elektroherd 60cm CCB6446BBB

Freistehender Elektroherd Beheizung des Backofens: Elektrisch SurroundCook Multifunktionsherd 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen mit Zweikreis und Bräterzone 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen Touchbedienung Versenkknebel Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar) Glatte Innenwände aus CLEAN-Emaille 7 Beheizungsarten Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Dörren, Grillstufe 2 , Feuchte Umluft, Pizzastufe, Heißluft, Heißluftgrillen Dampfaustritt über das Kochfeld Kochfeld: Strahlungsbeheizte Kochzonen 4 stufenlos regelbare Kochzonen Kochzone vorne links: Zweikreis-Kochzone, Schnellaufglühende Kochzone, 1,0/2,2 kW / 14/21 cm Kochzone hinten links: Schnellaufglühende-Kochzone, 1,2 kW / 14,5 cm Kochzone vorne rechts: Schnellaufglühende Kochzone, 1,2 kW / 14,5 cm Kochzone hinten rechts: Bräterzone, Schnellaufglühende Kochzone, 2200W/1400W/265mm/170mm Restwärmeanzeige: 4-fach Kühlgebläse Geschirrwagen Zubehör: Montierbarer Kippschutz, FlexiRunners Teilauszug (1 Paar), 1 emailliertes Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Kombirost,
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Bauform:
Standgerät
Energieart Kochfeld:
Strom
Energieart Backofen:
Strom
Grundfarbe:
schwarz
Spannung:
230 V
Anschlusswert:
10300 W
Höhe:
850 mm
Breite:
596 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: elektroherd aeg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 53,00*
ab € 511,81*
€ 602,64*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 515,91*
€ 604,67*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 523,46*
€ 612,74*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,67*
€ 719,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,53*
€ 711,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,42*
€ 675,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,98*
€ 653,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,91*
€ 613,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.