Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Herd EBH380+KFH110 EHS 331


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EB-Herd EBH380+KFH110 EHS 331
Artikel-Nr.:
     3518K-59993834
Hersteller:
     ORANIER
Herst.-Nr.:
     EHS331
EAN/GTIN:
     4051543136677
Suchbegriffe:
Einbauherd
einbauherd

EB-Herd EBH380+KFH110 EHS 331

Herd-Set (best. aus EBH380 und KFH110), XL-Backraum 69 l. Ausstattung Herd EBH380: Versenkbare Knebel mit fineLINE Ring Uhr mit programmierbarem Timer 9 Funktionen, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze mit Umluft, Unterhitze mit Umluft, Grill, Großflächengrill, Großflächengrill mit Umluft, Echte Heißluft, Auftaustufe, Backraumbeleuchtung, ORANIER CLEAN UP-Emaillierung, Glatte Seitenwände, Relingsystem verchromt, bis zu 3 Vollauszüge möglich, 1 verchromter Grillrost, 1 emailliertes Backblech, 1 emaillierte Fettpfanne, Vollglas-Innentür 3-fach verglast, Belüftete Innenscheiben, Türinnenscheiben herausnehmbar, Einfache Reinigung der Türscheiben, Backofentür komplett aushängbar, Querstrombelüftung und Gehäusekühlung, Betriebskontrollleuchte, Kontrollleuchte für Backofentemperatur, Ausstattung Kochfeld KFH110: Glaskeramik-Kochfeld, 4 Einbauvarianten, 4 Kochzonen, Restwärmeanzeige, Überhitzungsschutz, leichte Reinigung durch glatte Oberfläche.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Bauform:
Einbaugerät
Energieart Kochfeld:
Strom
Energieart Backofen:
Strom
Grundfarbe:
schwarz
Spannung:
400 V
Anschlusswert:
9 W
Absicherung des Gerätes:
16 A
Höhe:
595 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 532,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,12*
€ 748,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,05*
€ 739,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,30*
€ 701,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,73*
€ 676,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,13*
€ 633,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.