Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftschleier AR3220CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftschleier AR3220CA
Artikel-Nr.:
     3518K-68069565
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     AR3220CA
EAN/GTIN:
     4030262005679
Suchbegriffe:
Luftschleier
Türluftschleier
luftschleier

Luftschleier AR3220CA

Zwischendeckenluftschleier mit Fernsteuerung und integrierter Steuerung ohne Heizung, 3 Ventilatorstufen, Volumenstrom 0/2100/3900 m³/h
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbau
Max. Montagehöhe (Ablufthöhe):
3,2 m
Max. Türbreite:
2 m
Max. Luftmenge:
3900 m³/h
Anzahl der Lüfterstellungen:
3
Anschlussspannung Lüfter:
230 V
Anschlussspannung Heizelement(e):
0 V
Max. Leistungsaufnahme der Lüfter:
0,4 kW
Max. Stromaufnahme der Lüfter:
1,6 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 53,00*
ab € 2.624,56*
€ 2.858,35*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.619,96*
€ 2.874,12*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.874,12*
€ 3.420,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.845,42*
€ 3.386,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.724,31*
€ 3.241,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.665,59*
€ 3.172,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.619,96*
€ 3.117,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.