Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gas-WandheizgerätBrennwert ecoTEC plus VC 25 CS/1-5 E/LL/P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gas-WandheizgerätBrennwert ecoTEC plus VC 25 CS/1-5 E/LL/P
Artikel-Nr.:
     3518K-69168724
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010022008
EAN/GTIN:
     4024074859018
Suchbegriffe:
Gas-Heizkessel
Heizkessel
heizkessel gas
gas-heizkessel

Gas-WandheizgerätBrennwert ecoTEC plus VC 25 CS/1-5 E/LL/P

ecoTEC plus VC 25 CS/1-5 E/LL/P Gas-Wandheizgerät Brennwert Produktvorteile: Normnutzungsgrad 98 % (Hs) / 109 % (Hi), Modulation bis zu 1:8, Selbstadaptierende Verbrennungsregelung zum Ausgleich von Gasqualitätsschwankungen und zur vorbeugenden Geräteanalyse, Verbrennungsregelungssystem IoniDetect für alle Gasarten, Neues, modernes Design und kompakte Geräteabmaße für den einfachen Heizungstausch, Beleuchtetes Grafikdisplay mit Bedienung über Touch-Elemente, Display zur Einstellung und Überwachung von internen Gerätefunktionen sowie zur Bedienung des Einkreisreglers sensoDIRECT 710, Komfortsicherungsprogramm für einen zuverlässige Wärmeversorgung Ausstattung: Hocheffizienz-Pumpe, Wasserdrucksensor, Volumenstromsensor, Manometer, 10 Liter ADG, Sicherheitsventil, Quetschverschraubung Gasanschluss, Integral-Kondensations-Wärmetauscher aus Edelstahl, Regelung einer externen Heizkreis-/ Zirkulationspumpe und eines Speicherladekreises integriert, Vorrang-Umschaltventil, eBUS-Schnittstelle, Beleuchtetes Grafikdisplay mit Touch-Bedienelementen, Diagnoseschnittstelle integriert Typ VC 25 CS/1-5 Nennleistungsbereich Erdgas E/LL 50/30 Grd.
Weitere Informationen:
Material Wärmetauscher:
rostfreier Stahl
Geschlossene Ausführung:
ja
Kondensierend:
ja
Betrieb als offene (Luftzufuhr) Ausführung möglich:
ja
Nennleistung 80-60 °C:
25 kW
Nennleistung 50-30 °C:
26,4 kW
Nennlast oberer Wert:
26,4 kW
Nennlast unterer Wert:
3 kW
Brennerregulierung hoch/niedrig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.914,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.213,55*
€ 3.824,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.164,90*
€ 3.766,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.026,52*
€ 3.601,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.961,29*
€ 3.523,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.914,01*
€ 3.467,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vaillant
009730
ab € 377,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.