Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gas-WandheizgerätBrennwert ecoTEC plus VCW25/32CS/1-5/E/LLP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gas-WandheizgerätBrennwert ecoTEC plus VCW25/32CS/1-5/E/LLP
Artikel-Nr.:
     3518K-69168860
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010022011
EAN/GTIN:
     4024074858837
Suchbegriffe:
Gas-Heizkessel
Heizkessel
heizkessel gas
gas-heizkessel

Gas-WandheizgerätBrennwert ecoTEC plus VCW25/32CS/1-5/E/LLP

ecoTEC plus VCW 25/32 CS/1-5 Gas-Wandheizgerät Brennwert Produktvorteile: Normnutzungsgrad 98 % (Hs) / 109 % (Hi), Modulation bis zu 1:8, Selbstadaptierende Verbrennungsregelung zum Ausgleich von Gasqualitätsschwankungen und zur vorbeugenden Geräteanalyse, Verbrennungsregelungssystem IoniDetect für alle Gasarten, Neues, modernes Design und kompakte Geräteabmaße für den einfachen Heizungstausch, Combi-Gerät mit integrierter Warmwasserbereitung nach dem Durchlaufprinzip, Aqua-Comfort-System plus, Auslauftemperatursteuerung und warmes Wasser ohne lange Wartezeit, Beleuchtetes Grafikdisplay mit Bedienung über Touch-Elemente, Display zur Einstellung und Überwachung von internen Gerätefunktionen sowie zur Bedienung des Einkreisreglers sensoDIRECT 710, Komfortsicherungsprogramm für eine zuverlässige Wärmeversorgung Ausstattung: Hocheffizienz-Pumpe, Wasserdrucksensor, Volumenstromsensor, Manometer, 10 Liter ADG, Sicherheitsventil, Quetschverschraubung Gasanschluss, Integral-Kondensations-Wärmetauscher aus Edelstahl, Sekundärwärmetauscher aus Edelstahl, Integrierte Speicherregelung mit Vorrang-Umschaltventil, eBUS-Schnittstelle, Beleuchtetes Grafikdisplay mit Touch-Bedienelementen, Diagnoseschnittstelle integriert Leistung bei 50/30 Grd.
Weitere Informationen:
Material Wärmetauscher:
rostfreier Stahl
Geschlossene Ausführung:
ja
Kondensierend:
ja
Nennleistung 80-60 °C:
24,7 kW
Nennleistung 50-30 °C:
26,4 kW
Nennlast oberer Wert:
26,4 kW
Nennlast unterer Wert:
3,5 kW
Einstellbare Heizleistung:
ja
Brennerregulierung modulierend:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.365,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.667,04*
€ 4.363,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.610,98*
€ 4.297,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.456,56*
€ 4.113,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.386,25*
€ 4.029,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.365,22*
€ 4.004,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vaillant
009730
ab € 377,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.