Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewerbe-Muldenmangel D=40 cm PRI421 G EU LAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewerbe-Muldenmangel D=40 cm PRI421 G EU LAM
Gewerbe-Muldenmangel D=40 cm PRI421 G EU LAM
Artikel-Nr.:
     3518K-69554276
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     11606150
EAN/GTIN:
     4002516367598
Suchbegriffe:
Bügelmaschine
Heiß-Mangel
Heißmangel
Muldenmangel

Gewerbe-Muldenmangel D=40 cm PRI421 G EU LAM

Bauform: Fronts. Wäscheeingabe, Rücks. Wäscheausgabe Linie: Professional Außenverkleidung: Eisengrau Walzendurchmesser in mm: 365 Arbeitsbreite in mm: 2.040 Muldenmaterial: Aluminium Walzenunterbewicklung: Lamellenfederbewicklung Mangeltuch: Aramid-Nadelfilztuch Geeignet für Hotellerie und Gastronomie Geeignet für Senioren- und Pflegeheime Mangelstube Geeignet für das Krankenhaus Geeignet für den Offshore-Einsatz in kg/h: 78,0 Getestete Betriebsstunden: 20.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28.279,51*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28.541,32*
€ 33.964,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28.455,32*
€ 33.861,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28.279,51*
€ 33.652,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.