Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spülmaschine GS C350 RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spülmaschine GS C350 RW
Spülmaschine GS C350 RW
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3518K-69566949
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     110362
EAN/GTIN:
     4015613805405
Suchbegriffe:
Gastro-Geschirrspülmaschine
Gastro-Spülmaschinen
Gastronomie-Spülmaschine
Gastronomiespülmaschine

Spülmaschine GS C350 RW

Doppelwandige Tür, Gläser-Höhe max.: 260 mm, Geräte-Anschluss: 1 NAC, Boilerheizung: 2,4 kW, Tankheizung: 1,25 kW, Trockenlaufschutz, Kontrollleuchte, Ein-/Ausschalter, Wasserenthärter, Klarspüldosierpumpe, Türkontaktschalter, Sicherheitsthermostat, Reinigerdosierpumpe, Korb-Maße: 350x350 mm, Laufzeit: 120 Sek., Leistung/Stunde max.: 30 Körbe, doppelwandig, Tankinhalt: 12 l, Wasserverbrauch bei 2 bar: 1,4 l/Spülgang, Wasserdruck: 2-4 bar, Wasserzulauf: 3/4"
, Wasserablauf: Ø 20 mm, Wasserzulauftemperatur: 5 °C bis 60 °C, inkl.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Bauart:
unterbaufähig
Dekorfähig:
nicht möglich
Anschlusswert:
2590 W
Spannung:
230 V
Breite:
410 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
672 mm
Tiefe:
480 mm
Anzahl der Programme:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.807,67*
€ 2.069,92*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.797,01*
€ 2.070,89*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.069,92*
€ 2.463,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.029,74*
€ 2.415,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.910,49*
€ 2.273,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.851,30*
€ 2.203,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.807,67*
€ 2.151,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.