Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefriertruhe 198L GT200-HE-041C ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefriertruhe 198L GT200-HE-041C ws
Artikel-Nr.:
     3518K-69667046
Hersteller:
     exquisit
Herst.-Nr.:
     811424500
EAN/GTIN:
     4016572414004
Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
Gefriertruhe
Tiefkühl-Truhe
Tiefkühltruhe

Gefriertruhe 198L GT200-HE-041C ws

Gefriertruhe, Standgerät, 4*-Gefrierfach, Innenbeleuchtung, Temperaturregelung elektronisch, 198 Liter Volumen, Energieeffizienzklasse C
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
C
Ausführung:
Gefriertruhe
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Spannung:
220..240 V
Frequenz:
50 Hz
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
126 kWh
Nutzinhalt:
198 l
Sternkennzeichnung:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gefriertruhe exquisit, gefrier truhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,64*
€ 470,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,41*
€ 466,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,14*
€ 442,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,95*
€ 433,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,16*
€ 395,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.