Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlgerät Minibar Absorption,30L HiProEvolutionA30Sre


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3518K-69667208
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600050537
EAN/GTIN:
     k.A.

Kühlgerät Minibar Absorption,30L HiProEvolutionA30Sre

Kühltechnik: Absorption, lautlos, Umgebungsbeleuchtung, 1 Türablage mit Dekoleiste, 1 Ablage aus Hartglas, Aluminiumgriff, verstellbare Einlegeböden, dekoratives Verdampferpanel, langlebige Technologie, Energieverbrauch: 0,535 kWh/24 h, Edelstahltür, Tastensperre
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
G
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Ausführung:
1-türig
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Bauform:
Standgerät
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
195 kWh
Anschlusswert:
70 W
Dekorfähig:
nicht möglich
Grundfarbe der Tür:
schwarz
Nutzinhalt des Kühlfachs:
26 l
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,87*
€ 530,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,80*
€ 529,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,43*
€ 511,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,27*
€ 489,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,65*
€ 435,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.