Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlgerät Minibar Compressor,40L HiProAlphaC40S li


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlgerät Minibar Compressor,40L HiProAlphaC40S li
Artikel-Nr.:
     3518K-69667299
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600029262
EAN/GTIN:
     4015704287479

Kühlgerät Minibar Compressor,40L HiProAlphaC40S li

Hochleistungs-Kompressortechnologie für hervorragende Kühlleistung, höhenverstellbarer Einlegeboden und sechs Einlegeböden für individuelle Aufbewahrung, 2 Türablagen mit Zierleiste in die untere Ablage passen 1,5-l-Flaschen, Quick-Fix-Schiebescharnier zum einfachen Einbau in Möbeln, Kältemittel: Typ R600a, Kältemittelmenge: 20 g, elektron. Thermostat, Gewicht: 17,5 kg
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
C
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Ausführung:
1-türig
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Bauform:
Standgerät
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
47 kWh
Spannung:
220..240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlusswert:
45 W
Dekorfähig:
nicht möglich
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 382,27*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,47*
€ 493,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,89*
€ 478,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,27*
€ 454,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.