Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Backofenset EB994620+KF996180i Hot-Set 2/23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3518K-69992775
Hersteller:
     Dessauer
Herst.-Nr.:
     9906 30
EAN/GTIN:
     4051543127743
Suchbegriffe:
Induktionsherd
induktionsherde set
induktionsherd

EB-Backofenset EB994620+KF996180i Hot-Set 2/23

Bestehend aus Multifunktions-Einbaubackofen EB994620 (69 L Backraum, 50-275 °C Temperaturbereich, 9 Funktionen und 8 Beheizungsarten (z.B. Echte Heißluft), versenkbare Designknebel, programmierbarer Timer, LED-Display, cleanUP-Emaillierung, Vollglas-Innentür, 3-fach verglast mit Belüftung der Innenscheiben, Backofentür aushängbar, Relingsystem verchromt, 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 tiefe Fettpfanne (40 mm tief)) und Induktions-Kochfeld KF 996180i (Touch-Control, 78 cm, Überlaufschutz, Überhitzungsschutz, Restwärmeanzeige, Betriebsdauerbegrenzung, Ausstattung, 9 Leistungsstufen je Kochzone, 4-fach Timer, 4-fach Booster, Kurzzeitwecker, Topferkennung, Topfgrößenerkennung)
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Bauform:
Einbaugerät
Kochfeldsteuereinheit integriert:
nein
Energieart:
Strom
Grundfarbe:
schwarz
Spannung:
220..240 V
Frequenz:
50 Hz
Elektroanschlusswert:
3100 W
Absicherung des Gerätes:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 619,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,10*
€ 877,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,09*
€ 864,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,26*
€ 822,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,27*
€ 791,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,20*
€ 736,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.