Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägesse 3 Stufen + 1 Intens D85IFN1S0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D85IFN1S0, Wandesse
D85IFN1S0, Wandesse
D85IFN1S0, Wandesse
D85IFN1S0, Wandesse
D85IFN1S0, Wandesse
D85IFN1S0, Wandesse
D85IFN1S0, Wandesse
D85IFN1S0, Wandesse
D85IFN1S0, Wandesse
D85IFN1S0, Wandesse
D85IFN1S0, Wandesse
D85IFN1S0, Wandesse
D85IFN1S0, Wandesse
D85IFN1S0, Wandesse
D85IFN1S0, Wandesse
D85IFN1S0, Wandesse
D85IFN1S0, Wandesse
D85IFN1S0, Wandesse
D85IFN1S0, Wandesse
D85IFN1S0, Wandesse
D85IFN1S0, Wandesse
D85IFN1S0, Wandesse
D85IFN1S0, Wandesse
D85IFN1S0, Wandesse
Artikel-Nr.:
     3518K-69993567
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     D85IFN1S0
EAN/GTIN:
     4242004274087
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
SmartHome Dunstabzugshaube
dunstabzugshaube neff 60 cm

Schrägesse 3 Stufen + 1 Intens D85IFN1S0

Design: Schräg-Essen-Design Wandmontage Glasscheibe: schwarz bedruckt Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich Für den Umluftbetrieb wird das Clean Air Plus Umluftset (Zubehör) benötigt. Wichtigste Eigenschaften: Efficient Drive Motortechnologie - leiser und energieeffizienter Motor Beleuchtung: 2 Stck, LED, 3 W, mit Farbtemperatur einstellbar Softlight: die Beleuchtung schaltet sich sanft ein und aus.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A+
Bauart:
Wandesse
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
Umluftbetrieb
Spannung:
220..240 V
Anschlusswert:
140 W
Höhe des Kamins:
550..793 mm
Höhe der Haube:
320 mm
Gesamthöhe:
320 mm
Breite:
790 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dunstabzug, neff dunstabzug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 513,19*
€ 612,36*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 509,26*
€ 612,37*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,37*
€ 728,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,55*
€ 717,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,15*
€ 676,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,13*
€ 652,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,26*
€ 606,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.