Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Kochfeld 70 cm, 1 Bräterzone M17SRF0L0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M17SRF0L0, Elektrokochfeld
M17SRF0L0, Elektrokochfeld
M17SRF0L0, Elektrokochfeld
M17SRF0L0, Elektrokochfeld
M17SRF0L0, Elektrokochfeld
M17SRF0L0, Elektrokochfeld
M17SRF0L0, Elektrokochfeld
M17SRF0L0, Elektrokochfeld
Artikel-Nr.:
     3518K-69993593
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     M17SRF0L0
EAN/GTIN:
     4242004272588
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Kochmulde

EB-Kochfeld 70 cm, 1 Bräterzone M17SRF0L0

70 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen Flexibilität der Kochzonen Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone. Kochzone vorne links: 145 mm, 210 mm, 1 kW Kochzone hinten links: 145 mm, 1.2 kW Kochzone hinten rechts: 170 mm, 265 mm, 1.
Weitere Informationen:
Energieart:
Strom
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Elektroanschlusswert:
7800 W
Spannung:
220..240 V
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
708 mm
Höhe:
37 mm
Tiefe:
546 mm
Einbaubreite:
560..592 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 413,08*
€ 495,40*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 415,71*
€ 495,42*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 433,45*
€ 518,34*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,42*
€ 589,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,22*
€ 586,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,10*
€ 562,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,29*
€ 541,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,71*
€ 494,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.