Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Speicherheizgerät VSU 600/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Speicherheizgerät VSU 600/5
Elektro-Speicherheizgerät VSU 600/5
Artikel-Nr.:
     3518K-79152525
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010023893
EAN/GTIN:
     4024074829868
Suchbegriffe:
Speicherheizgeräte
Wärmespeicher
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit

Elektro-Speicherheizgerät VSU 600/5

Elektro-Speicherheizgerät VSU 600/5 EL mit elektr. Laderegler Produktvorteile, Energieeffiziente Speicheraufladung dank exakter Restwärmeerfassung/ Speichernachladung über den elektronischen Aufladeregler, Elektronisch geregelte Wärmeabgabe über integrierten Entladeregler mit Zeitsteuerung und Fenster-offen- Erkennung, Bedarfsgerechte Raumtemperatur dank zeitlich einstellbarer Sollvorgabe (adaptive Startfunktion), Verbessertes Wärmerückhaltevermögen durch gekapselten Speicherkern und hochwertiger Wärmedämmung, Geringe Lüftergeräusche durch Lüfteraufhängung direkt an der Geräterückwand Ausstattung, Integrierter, elektronischer Auflade- und Entladeregler mit Zeitsteuerung (Wochenprogramm),Fenster-offen- Erkennung und adaptiver Startfunktion (ErP Ready), Umschaltbare, komplett vorverdrahtete Rohrheizkörper aus hochhitzebeständigem Edelstahl, Integriertes Wandabstandsgitter, serienmäßiger Flusenfilter integriert, Hochwertiges Stahlblechgehäuse, Farbe RAL 9016 (verkehrsweiss), Einheitliche Kernsteingröße, Zusatzheizung und Schnittstelle für DC Steuereingang als Zubehör erhältlich, Standkonsolen und externe Raumtemperaturregler als Zubehör erhältlich Heizleistung 6,0 kW Elektr.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standardspeicher
Anschlussleistung:
4,5..6 kW
Nennanschlussleistung:
6 kW
Anschlussspannung:
400 V
Mit vormontiertem Heizkörper:
ja
Mit elektronischem Aufladeregler:
ja
AC-Steuersystem wählbar:
ja
An DC-Steuersystem anschließbar:
ja
Störanzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Temperaturregler, temperaturregler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.274,83*
€ 1.449,08*
€ 53,00*
ab € 1.271,85*
€ 1.450,08*
23 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.350,24*
€ 1.530,36*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.551,70*
€ 1.743,10*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.449,08*
€ 1.724,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.435,91*
€ 1.708,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.367,56*
€ 1.627,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.324,48*
€ 1.576,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.274,83*
€ 1.517,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.