Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR-Heizung 554W schwarz matt MHS-RCP54554AB.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR-Heizung 554W schwarz matt MHS-RCP54554AB.100
Artikel-Nr.:
     3518K-79169653
Hersteller:
     ELKA Krischke
Herst.-Nr.:
     715.001.431
EAN/GTIN:
     4260005159424
Suchbegriffe:
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel
Infrarotheizung

IR-Heizung 554W schwarz matt MHS-RCP54554AB.100

IR-Heizung für Wand/Deckenmontage inkl. delta dore Steuerung
Weitere Informationen:
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leistungsaufnahme:
554 W
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
1200 mm
Breite:
540 mm
Tiefe:
30 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ir heizung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.123,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.276,23*
€ 1.518,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.267,00*
€ 1.507,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.207,45*
€ 1.436,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.168,44*
€ 1.390,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.123,60*
€ 1.337,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.